Armoire à portes battantes Facom JLS3-MBSPP, Profondeur: 701 mm | Hauteur: 840 mm | Largeur: 772 mm

Meuble bas simple à portes pleines rouge - JETLine

Voir les informations techniques

Références

Facom :JLS3-MBSPP
Rubix :0139-7333581
EAN :3662424109317
MEUBLE BAS SIMPLE ROUGE PORTES PLEINES

Résumé technique

Détails articles : MEUBLE BAS SIMPLE ROUGE PORTES PLEINES


2 portes battantes dégondables grâce à des charnières escamotables, offrant une ouverture à 180°. Les portes sont testées pour 10 000 ouvertures/fermetures. Les portes sont testées pour 10 000 ouvertures/fermetures. 1 étagère peinte époxy réglable en hauteur (pas de 100 mm) résistant à une charge de 50 kg . Une rehausse peut être ajoutée pour passer d'une hauteur de 880 mm à 1055 mm (plan de travail de 40 mm inclus). Compatible avec les accessoires latéraux de la gamme JET. Equipé de 4 vérins de pieds pivotants pour un réglage parfait. En option, le meuble peut être complété par une étagère coulissante interne JLS3-MBSPPSSH ou un tiroir de 70 mm de haut JLS3-MBSPPDR70 pour un accès facilité aux objets rangés dans le fond. Résiste à une charge de 50kg. Assemblage et désassemblage facile et rapide.

Informations techniques


Attributs
Nombre de portes2
Couleurrouge
Typemeuble bas
857,18 € HT
/ unité
1 028,62 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.