Armoire à portes battantes C+P Möbelsysteme 8570-372 7035/5023, Profondeur: 640 mm | Hauteur: 1950 mm | Largeur: 770 mm
Armoire-casiers portes bombées
Voir les informations techniquesRéférences
C+P Möbelsysteme :8570-372 7035/5023
Rubix :8901-7069310
EAN :4025314837766
Détails articles : ARMOIRE RENFO 5 CASES 3 COL. SUR SOCLE-L770XP640XH1950MM
Armoire-casiers portes bombées 3 col. 5 cases sur socle L770xH1950xP640 mm
Points forts
Fabrication allemande, acier robuste, matériaux recyclables.
Applications
Service administratif, service maintenance, stockage général, vestiaires personnel.
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 1950 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 437,50 € HT
/ unité
2 925,00 € TTC
Dont Eco-contribution : 1,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (45) jours

