Armoire à portes battantes Spartex 898455, Profondeur: 500 mm | Hauteur: 1020 mm | Largeur: 1000 mm
Armoire basse environnementale
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :898455
Rubix :Z600-7348206
EAN :3660338521782



Documents
Détails articles : ARMOIRE ENVIRONNEMENTALE 1020X1000X500
Armoires basses disponibles en 1 et 2 portes
- Dimensions 1 porte : 1020x540x500mm
- Dimensions 2 portes : 1020x1000x500 mm.
Portes battantes avec ouverture 180° montées sur pivot.
Serrure à paillettes avec fermeture à 3 points fournie avec 2 clés capuchonnées dont 1 pliante
2 tablettes en tôle galvanisée et 2 bacs de rétention en inox étanche capacité 10L pour le modèle 1 porte et 20L pour le modèle 2 portes. Charge par tablette 100kg
Bâti gris RAL 7035, portes gris RAL 7016.
- Dimensions 1 porte : 1020x540x500mm
- Dimensions 2 portes : 1020x1000x500 mm.
Portes battantes avec ouverture 180° montées sur pivot.
Serrure à paillettes avec fermeture à 3 points fournie avec 2 clés capuchonnées dont 1 pliante
2 tablettes en tôle galvanisée et 2 bacs de rétention en inox étanche capacité 10L pour le modèle 1 porte et 20L pour le modèle 2 portes. Charge par tablette 100kg
Bâti gris RAL 7035, portes gris RAL 7016.
Points forts
Construction monobloc en tôle d'acier
Informations techniques
Attributs
| Nombre de portes | 2 |
|---|---|
| Hauteur | 1020 mm |
| Largeur | 1000 mm |
| Profondeur | 500 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
726,95 € HT
/ unité
872,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
