Filtres
Catégories
  • equipement (160)
  • protection - sécurité - hygiène (43)
  • fixation et montage (1)
  • 1Marque
  • caray
    (204)
  • 122 produit(s) avec 204 référence(s) :

    Pertinence
    brand logobrand logo
    • caray :PENCHAUD10/V4
    • rubix :8186-6135402
    brand logo
    • Typependerie chauffante
    • Nombre de portes1
    brand logo
    2 573,42 HT
    / unité
    • Livraison habituellement sous (36) jours
    brand logobrand logo
    • caray :PENCHAUD/GANTS
    • rubix :8186-7001560
    brand logo
    • Typesupport pour gants
    142,97 HT
    / unité
    • Livraison habituellement sous (37) jours
    brand logobrand logo
    • caray :ASB90-44-120/2B/GJ
    • rubix :8186-7330537
    brand logobrand logo
    • caray :TMULTI160X80/G/B
    • rubix :8186-7348096
    brand logo
    • Hauteur900 mm
    • Largeur1600 mm
    • Profondeur800 mm
    169,88 HT
    / unité
    • Livraison habituellement sous (37) jours
    brand logobrand logo
    • caray :CCP/ROUGE
    • rubix :8186-7002500
    • Livraison habituellement sous (37) jours
    brand logobrand logo
    • caray :21/1/GB
    • rubix :8186-7167171
    brand logo
    • Typevestiaire 1 case
    • Nombre de portes1
    • Hauteur1800 mm
    233,62 HT
    / unité
    • Livraison habituellement sous (37) jours
    brand logobrand logo
    • caray :A30/120/B-3L
    • rubix :8186-7348137
    brand logo
    • Longueur1200 mm
    • Largeur800 mm
    • Hauteur420 mm
    168,17 HT
    / unité
    • Livraison habituellement sous (37) jours
    brand logobrand logo
    • caray :VESTVENTIL4
    • rubix :8186-7001588
    brand logo
    • Typevestiaires ventilés standards
    • Nombre de portes4
    2 100,54 HT
    / unité
    • Livraison habituellement sous (37) jours
    brand logobrand logo
    • caray :22/L2P/GB
    • rubix :8186-7311871
    brand logo
    • Typevestiaire 2portes en l-gris/bleu l40xp50xh180cm -ferm.3pts
    • Nombre de portes2
    • Hauteur1800 mm
    349,87 HT
    / unité
    • Livraison habituellement sous (37) jours
    brand logobrand logo
    • caray :CASE/PHONE/2X5/GG
    • rubix :8186-7330527
    brand logobrand logo
    • caray :ARH/100/8E/36B8L/B
    • rubix :8186-7166254
    brand logo
    • Typearmoire 1000x435x1990 bleu 5010 8etag+36 bacs jaune 8l 2pts
    1 374,64 HT
    / unité
    • Livraison habituellement sous (37) jours
    brand logobrand logo
    • caray :452W/BL/2BL
    • rubix :8186-7311490
    brand logo
    • Typecolonne 2 cas mela-l45xp50xh182 corps + portes blc- cles
    • Nombre de portes1
    • Hauteur1820 mm
    488,11 HT
    / unité
    • Livraison habituellement sous (37) jours
    brand logobrand logo
    • caray :452W/CB/2BL
    • rubix :8186-7311478
    brand logo
    • Typecolonne 2 cas mela-l45xp50xh182 corps chene blchi /portes blc
    • Nombre de portes1
    • Hauteur1820 mm
    488,11 HT
    / unité
    • Livraison habituellement sous (37) jours
    brand logobrand logo
    • caray :453W/BL/3BL
    • rubix :8186-7311473
    brand logo
    • Typecolonne 3 cas mela-l45xp50xh182 corps et portes blc -cles
    • Nombre de portes1
    • Hauteur1820 mm
    553,37 HT
    / unité
    • Livraison habituellement sous (37) jours
    brand logobrand logo
    • caray :453W/CB/3BL
    • rubix :8186-7311469
    brand logo
    • Typecolonne 3 cas mela-l45xp50xh182 corps chene blchi/portes blc
    • Nombre de portes1
    • Hauteur1820 mm
    553,37 HT
    / unité
    • Livraison habituellement sous (37) jours
    brand logobrand logo
    • caray :A30/80/B-3L/R
    • rubix :8186-7348128
    brand logo
    • Longueur800 mm
    • Largeur800 mm
    • Hauteur420 mm
    195,35 HT
    / unité
    • Livraison habituellement sous (37) jours
    brand logobrand logo
    • caray :272/2COL-4C/GB
    • rubix :8186-7348143
    brand logo
    • Typevestiaire cases 2 col. 4 cases corps ral 7035/portes ral 5012
    • Nombre de portes1
    474,95 HT
    / unité
    • Livraison habituellement sous (37) jours
    brand logobrand logo
    • caray :251/6/GB
    • rubix :8186-7348158
    brand logo
    • Typevestiaire cases 3 col. 2 cases corps ral 7035/portes ral 5012
    • Nombre de portes1
    484,81 HT
    / unité
    • Livraison habituellement sous (37) jours
    brand logobrand logo
    • caray :252/4/GB
    • rubix :8186-7348155
    brand logo
    • Typevestiaire cases 2 col. 2 cases corps ral 7035/portes ral 5012
    • Nombre de portes1
    391,35 HT
    / unité
    • Livraison habituellement sous (37) jours
    brand logobrand logo
    • caray :272/3COL-4C/GB
    • rubix :8186-7348141
    brand logo
    • Typevestiaire cases 3 col. 4 cases corps ral 7035/portes ral 5012
    • Nombre de portes1
    736,15 HT
    / unité
    • Livraison habituellement sous (37) jours
    brand logobrand logo
    • caray :NU180X80-REU/CB
    • rubix :8186-7167089
    brand logo
    • Typetable de reunion net-u 180x80x74 plat. chene blanchi/piet.blanc
    406,95 HT
    / unité
    • Livraison habituellement sous (37) jours
    brand logobrand logo
    • caray :271/2COL-4C/GB
    • rubix :8186-7348151
    brand logo
    • Typevestiaire cases 2 col. 4 cases corps ral 7035/portes ral 5012
    • Nombre de portes1
    407,32 HT
    / unité
    • Livraison habituellement sous (37) jours
    brand logobrand logo
    • caray :272/1COL-5C/GB
    • rubix :8186-7348144
    brand logo
    • Typevestiaire cases 1 col. 5 cases corps ral 7035/portes ral 5012
    • Nombre de portes1
    329,93 HT
    / unité
    • Livraison habituellement sous (37) jours
    brand logobrand logo
    • caray :TMI210/I
    • rubix :8186-7167085
    brand logo
    • Typetable réfectoire
    187,12 HT
    / unité
    • Livraison habituellement sous (37) jours
    24 éléments sur 122