Armoire à portes battantes C+P Möbelsysteme 8573-272 7035/5023, Profondeur: 540 mm | Hauteur: 1225 mm | Largeur: 770 mm

Armoire-casiers portes bombées

Voir les informations techniques

Références

C+P Möbelsysteme :8573-272 7035/5023
Rubix :8901-7069306
EAN :4025314861334
ARMOIRE RENFO 3 CASES 2 COL. SUR SOCLE-L770XP540XH1225

Résumé technique

Hauteur1225 mm

Détails articles : ARMOIRE RENFO 3 CASES 2 COL. SUR SOCLE-L770XP540XH1225


Armoire-casiers portes bombées 2 col. 3 cases sur socle L770xH1225xP540 mm

Points forts

Fabrication allemande, acier robuste, matériaux recyclables.

Applications

Service administratif, service maintenance, stockage général, vestiaires personnel.

Informations techniques


Attributs
Hauteur1225 mm
1 458,94 HT
/ unité
1 750,73 TTC
Dont Eco-contribution : 2,32 TTC
  • Livraison habituellement sous (54) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.