Armoire à portes battantes Thur Metall 82.987.501, Profondeur: 580 mm | Hauteur: 1950 mm | Largeur: 1000 mm
Armoire à portes battante (LxPxH) 1000x500x1950mm KEY Lock Bleu pigeon NCS S 4040-R70 B / Bleu clair NCS S 1060-R80 B
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Thur Metall :82.987.501
Rubix :4774-7275113



Documents
Détails articles : ARMOIRE P.BATT H1950XL1000XP500 2 RAY.GALVA 100KG 4040/1060
Désignation: Armoire à portes battantes, Largeur mm: 1000, Profondeur mm: 500, Hauteur mm: 1950, Nombre de rayons: 2, Capacité de charge du rayon kg: 100, Système de fermeture: KEY Lock, Nombre de serrures: 1, Type de porte: Portes battantes, Matériel de porte: Tôle pleine, Couleur: Bleu pigeon NCS S 4040-R70 B / Bleu clair NCS S 1060-R80 B
Points forts
Garantie 5 ans, fermeture à clés et à code, 15 coloris
Applications
Service mécanique, service maintenance, stockage général, rangement des produits et des outils
Informations techniques
Attributs
| Nombre de portes | 2 |
|---|---|
| Hauteur | 1950 mm |
| Modèle | 82.987.501 |
| Type | armoire à portes battantes tôle pleine et parois perforées |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 661,41 € HT
/ unité
1 993,69 € TTC
Dont Eco-contribution : 3,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (34) jours
