Armoire à portes battantes Facom JLS3-2202BS, Profondeur: 278 mm | Hauteur: 1005 mm | Largeur: 719 mm
Meuble haut simple à portes pleines et tiroirs noir - JETLine
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :JLS3-2202BS
Rubix :0139-7333584
EAN :3662424108778

Détails articles : MEUBLE HAUT PORTES PLEINES NOIR ET 2 TIROIRS
Armoire combinant une partie accrochage vertical et 2 tiroirs. Accrochage vertical, surface de rangement : 1,8 m². Le fond et les côtés de l’armoire, les doublures des portes sont perforés pour un accrochage des outils par système CKS. 2 portes battantes, tôle d’acier peinte époxy 12/10e, dégondables grâce à des charnières escamotables offrant une ouverture à 180°. Les portes sont testées pour 10 000 ouvertures/fermetures. 2 tiroirs équipés de glissières à billes, ouverture 100%. Dimensions utiles du tiroir : L. 569 x H. 60 x P. 210 mm. Fixation facile et directe sur un meuble bas avec plan de travail. Condamnation centralisée par serrure à clé (barillet interchangeable).
Informations techniques
Attributs
| Nombre de portes | 2 |
|---|---|
| Couleur | noir |
| Type | meuble haut |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 041,94 € HT
/ unité
1 250,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
