Armoire à portes battantes Bott 16926159.19, Profondeur: 550 mm | Hauteur: 1000 mm | Largeur: 800 mm

Armoire à portes

Voir les informations techniques

Références

Bott :16926159.19
Rubix :0536-7333751
EAN :5039350112076
ARMOIRE A PORTES BOTT VERSO 800X550X1000 AV 2 TABLETTES

Résumé technique

Nombre de portes2
Hauteur1000 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ARMOIRE A PORTES BOTT VERSO 800X550X1000 AV 2 TABLETTES


Armoire à tablettes verso. Composée d’un châssis en acier robuste et entièrement soudé avec deux portes renforcées et 2 tablettes en acier galvanisé à hauteur réglable (charge uniformément répartie de 75 kg). Finition en revêtement poudre durable en gris clair RAL 7035 / gris anthracite RAL 7016. LxPxH : 800x550x1000 mm.

Informations techniques


Attributs
Nombre de portes2
Hauteur1000 mm
Modèle16926159
Couleurgris
588,89 HT
/ unité
706,67 TTC
  • Livraison habituellement sous (31) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.