Armoire à portes battantes Spartex 898468, Profondeur: 500 mm | Hauteur: 1980 mm | Largeur: 1200 mm
Armoire charges lourdes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :898468
Rubix :Z600-7348195
EAN :3660338521874



Documents
Détails articles : ARMOIRE PORTE 1980X1200X500 4 TABLETTES, 3 TIROIRS
Armoire d'atelier charges lourdes à portes battantes monobloc en tôle acier 8/10ème
3 tiroirs avec glissières double extension et interverrouillage positionnés à mi-hauteur, capacité de charge par tiroir 55kg, hauteur de chaque tiroir 100mm (75mm utiles) et 4 tablettes en tôle galvanisée réglables au pas de 25mm, capacité de charge par tablette 100kg (largeur utile 1187mm, profondeur utile 550mm ou 430mm selon la profondeur choisis)
Fermeture 3 points par serrure cylindrique à paillettes, fournie avec 2 clés capuchonnées dont une pliante.
Angle d'ouverture d'environ 180°.
Bâti gris RAL 7035 et portes gris RAL 7016.
3 tiroirs avec glissières double extension et interverrouillage positionnés à mi-hauteur, capacité de charge par tiroir 55kg, hauteur de chaque tiroir 100mm (75mm utiles) et 4 tablettes en tôle galvanisée réglables au pas de 25mm, capacité de charge par tablette 100kg (largeur utile 1187mm, profondeur utile 550mm ou 430mm selon la profondeur choisis)
Fermeture 3 points par serrure cylindrique à paillettes, fournie avec 2 clés capuchonnées dont une pliante.
Angle d'ouverture d'environ 180°.
Bâti gris RAL 7035 et portes gris RAL 7016.
Points forts
Pour le stockage de vos outils ou équipements lourds
Informations techniques
Attributs
| Nombre de portes | 2 |
|---|---|
| Hauteur | 1980 mm |
| Largeur | 1200 mm |
| Profondeur | 500 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 434,06 € HT
/ unité
1 720,87 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
