Armoire à portes battantes Spartex 898514, Profondeur: 500 mm | Hauteur: 1200 mm | Largeur: 750 mm
Armoires pour bacs à bec
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :898514
Rubix :Z600-7348691
Fabricant :898514
EAN :3660338522185



Documents
Détails articles : ARMOIRE RANGEMENT BACS A BEC 1200X750X500 6 ETAGERES
Armoires à portes battantes pour bacs à bec,
- Dimensions 6 étagères : 1200x750x500mm
- Dimensions 9 étagères : 1950x750x400mm
Muni d'une serrure à clé
Charge admissible par tablette 60kg
Bâti gris RAL 7035, portes gris RAL 7016.
- Dimensions 6 étagères : 1200x750x500mm
- Dimensions 9 étagères : 1950x750x400mm
Muni d'une serrure à clé
Charge admissible par tablette 60kg
Bâti gris RAL 7035, portes gris RAL 7016.
- Modèle hauteur 1200 mm = 6 tablettes
- Modèle hauteur 1950 mm = 9 tablettes
- Modèle hauteur 1950 mm = 9 tablettes
Applications
Idéal pour vos entrepôts et ateliers
Informations techniques
Attributs
| Nombre de portes | 2 |
|---|---|
| Hauteur | 1200 mm |
| Largeur | 750 mm |
| Profondeur | 500 mm |
| Couleur | gris |
| Type | 6 étagères |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
760,72 € HT
/ unité
912,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (35) jours
