Armoire à portes battantes Sofame W030020003GCGA, Profondeur: 500 mm | Hauteur: 1000 mm | Largeur: 1000 mm
Armoire portes battantes
Voir les informations techniquesRéférences
Sofame :W030020003GCGA
Rubix :2832-7151728
EAN :3701584512596

Détails articles : ARMOIRE PORTES BATTANTES PB L1000 P500 H1000 2 ET. GR-GR
Caisson réalisé en tôle d’acier épaisseur 10/10e pliée-nervurée. Fond, dessus et socle soudés par points. Portes réalisées en tôle d’acier épaisseur 10/10e pliée-nervurée avec oméga de renfort soudé. 2 portes. Ouverture des portes à 240°. Charge par tablette : 150 kg. Labels PEFC, NF Mobilier technique.
Points forts
Elles sont verrouillables et offrent d'énormes capacités de rangement. Une valeur sûre !
Applications
Armoire de stockage pour les ateliers.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de portes | 2 |
|---|---|
| Hauteur | 1000 mm |
| Type | armoire basse 2 étagères |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
733,54 € HT
/ unité
880,25 € TTC
Dont Eco-contribution : 6,37 € TTC

- Livraison habituellement sous (34) jours