Armoire à tiroirs Lista 78.842.514, Profondeur: 1450 mm | Hauteur: 1193 mm | Largeur: 725 mm
Armoire 12 tiroirs
Voir les informations techniquesRéférences
Lista :78.842.514
Rubix :H248-7102359

Détails articles : ARMOIRE 12TIR 6436E 1450 1193X725X1450
Bâti en tôle d’acier de qualité supérieure. Dimensions (L x p x h) : 1193 x 725 x 1450 mm. 12 tiroirs avec extension totale, sur roulements à billes. Composition : 1 x 150, 1 x 125, 3 x 75, 5 x 100, 1 x 150 et 1 x 200 mm. Dimensions utiles des tiroirs (L x p) : 1088 x 612 mm. Capacité de charge par tiroir : 200 kg (sauf tiroir h 50 mm, charge 75 kg).
Points forts
Fermeture centralisée à clé avec système de sécurité anti-basculement.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de tiroirs | 12 |
|---|---|
| Couleur | gris |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 490,82 € HT
/ unité
6 588,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (40) jours
