Armoire à tiroirs Lista 14.516.010, Profondeur: 1023 mm | Hauteur: 725 mm | Largeur: 1000 mm
Armoire 7 tiroirs charge 200 kg max
Voir les informations techniquesRéférences
Lista :14.516.010
Rubix :4478-7067666
EAN :7612269001754

Détails articles : ARMOIRE 7TIR 5436E 1000
Bâti en tôle d’acier de qualité supérieure. Dimensions (L x p x h) : 1023 x 725 x 1000 mm. 7 tiroirs avec extension totale, sur roulements à billes. Composition : 1 x 50, 2 x 75, 2 x 100, 1 x 200, 1 x 300 mm. Dimensions utiles des tiroirs (L x p) : 918 x 612 mm. Capacité de charge par tiroir : 200 kg (sauf tiroir h 50 mm, charge 75 kg).
Points forts
Fermeture centralisée à clé avec système de sécurité anti-basculement.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de tiroirs | 7 |
|---|---|
| Couleur | bleu |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 951,14 € HT
/ unité
3 541,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (39) jours
