Heco (Industries Conesa)
Filtres
Catégories
equipement (18)
outillage & métrologie (2)
1Marque
heco (industries conesa)
(20)
20 produit(s) avec 20 référence(s) :
Mobilier pour aménagement d'atelier - Accessoire Heco (Industries Conesa) 153 2
- heco (industries conesa) :153 2
- rubix :8428-7298327
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
- Type:bloc deux tiroirs
619,14 € HT
/ unité
Armoire à portes battantes Heco (Industries Conesa) 162 2, Profondeur: 600 mm | Hauteur: 1980 mm | Largeur: 1200 mm
- heco (industries conesa) :162 2
- rubix :8428-7326736
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
- Nombre de portes:2
- Hauteur:1980 mm
1 703,90 € HT
/ unité
Établi pour atelier Heco (Industries Conesa) 112 18 D, Profondeur: 750 mm | Hauteur: 880 mm | Largeur: 1800 mm
- heco (industries conesa) :112 18 D
- rubix :8428-7120119
- ean :8420112003348
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
993,56 € HT
/ unité
Rack perforé Heco (Industries Conesa) 145 18, Type: Rack perforé | Hauteur: 800 mm
- heco (industries conesa) :145 18
- rubix :8428-7298326
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
- Type:rack perforé
- Hauteur:800 mm
263,30 € HT
/ unité
Établi pour atelier Heco (Industries Conesa) 112 18, Profondeur: 750 mm | Hauteur: 880 mm | Largeur: 1800 mm
- heco (industries conesa) :112 18
- rubix :8428-7326735
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
- Hauteur:880 mm
868,52 € HT
/ unité
Mobilier pour aménagement d'atelier - Accessoire Heco (Industries Conesa) 112 RE 18
- heco (industries conesa) :112 RE 18
- rubix :8428-7298316
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
- Type:rampe d'alimentation
911,70 € HT
/ unité
Mobilier pour aménagement d'atelier - Accessoire Heco (Industries Conesa) 145 CTP
- heco (industries conesa) :145 CTP
- rubix :8428-7326741
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
- Type:kit support panneau
95,20 € HT
/ unité
Caisse à outils Heco (Industries Conesa) 108 5, Largeur: 210 mm | Hauteur: 205 mm | Longueur: 430 mm
- heco (industries conesa) :108 5
- rubix :8428-7326740
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
- Matière:métal
- Hauteur:205 mm
- Longueur:430 mm
541,08 € HT
/ 4 unités
Coffre Heco (Industries Conesa) 138 8, Volume de rangement: 74.6 l | Charge admissible: 28.8 kg | Couleur: Bleu
- heco (industries conesa) :138 8
- rubix :8428-7326737
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
- Volume de rangement:74,6 l
- Charge admissible:28,8 kg
- Largeur:330 mm
448,92 € HT
/ 2 unités
Armoire à tiroirs Heco (Industries Conesa) 115 1 26, Profondeur: 707 mm | Hauteur: 700 mm | Largeur: 714 mm
- heco (industries conesa) :115 1 26
- rubix :8428-7298317
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
- Nombre de tiroirs:5
2 095,72 € HT
/ unité
Armoire à tiroirs Heco (Industries Conesa) 119 2 23, Profondeur: 707 mm | Hauteur: 1000 mm | Largeur: 1020 mm
- heco (industries conesa) :119 2 23
- rubix :8428-7298318
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
- Nombre de tiroirs:7
3 501,29 € HT
/ unité
Armoire à tiroirs Heco (Industries Conesa) 143 4 35, Profondeur: 707 mm | Hauteur: 1400 mm | Largeur: 1300 mm
- heco (industries conesa) :143 4 35
- rubix :8428-7298325
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
- Nombre de tiroirs:10
5 797,66 € HT
/ unité
Armoire à tiroirs Heco (Industries Conesa) 122 1 16, Profondeur: 600 mm | Hauteur: 700 mm | Largeur: 714 mm
- heco (industries conesa) :122 1 16
- rubix :8428-7298319
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
- Nombre de tiroirs:5
1 523,16 € HT
/ unité
Armoire à tiroirs Heco (Industries Conesa) 123 2 14, Profondeur: 600 mm | Hauteur: 1000 mm | Largeur: 1020 mm
- heco (industries conesa) :123 2 14
- rubix :8428-7298320
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
- Nombre de tiroirs:7
2 624,28 € HT
/ unité
Armoire à tiroirs Heco (Industries Conesa) 135 4 16, Profondeur: 600 mm | Hauteur: 1400 mm | Largeur: 515 mm
- heco (industries conesa) :135 4 16
- rubix :8428-7298322
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
- Nombre de tiroirs:10
2 600,95 € HT
/ unité
Armoire à portes battantes Heco (Industries Conesa) 159 2 F6, Profondeur: 680 mm | Hauteur: 1980 mm | Largeur: 1000 mm
- heco (industries conesa) :159 2 F6
- rubix :8428-7326739
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
- Nombre de portes:2
- Hauteur:1980 mm
1 549,51 € HT
/ unité
Desserte Heco (Industries Conesa) 140 2, Hauteur: 825 mm | Longueur: 760 mm | Largeur: 400 mm
- heco (industries conesa) :140 2
- rubix :8428-7326738
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
- Largeur:400 mm
- Hauteur:825 mm
- Longueur:760 mm
329,15 € HT
/ unité
Armoire à portes battantes Heco (Industries Conesa) 159 2, Hauteur: 1980 mm
- heco (industries conesa) :159 2
- rubix :8428-7298329
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
- Nombre de portes:2
- Hauteur:1980 mm
1 150,05 € HT
/ unité
Armoire à rideau Heco (Industries Conesa) 110 18 4, Type: Armoire avec rideau | Hauteur: 900 mm
- heco (industries conesa) :110 18 4
- rubix :8428-7298315
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
- Type:armoire avec rideau
- Hauteur:900 mm
848,85 € HT
/ unité
Armoire à portes battantes Heco (Industries Conesa) 126 1 1, Hauteur: 830 mm
- heco (industries conesa) :126 1 1
- rubix :8428-7298321
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
- Nombre de portes:2
- Hauteur:830 mm
754,29 € HT
/ unité



















