Armoire à tiroirs Facom JLS3-MBS8TBS, Profondeur: 701 mm | Hauteur: 840 mm | Largeur: 722 mm
Meuble bas simple à 8 tiroirs noir - JETLine
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :JLS3-MBS8TBS
Rubix :0139-7333577
EAN :3662424109249

Détails articles : MEUBLE BAS SIMPLE 8 TIROIRS NOIR
6 tiroirs : hauteur 60 mm = 18 modules. 2 tiroirs : hauteur 130 mm = 6 modules. Dimensions utiles des tiroirs: L569 x P421 x H60/130 mm. Une rehausse peut être ajoutée pour passer d'une hauteur de 880 mm à 1055 mm (plan de travail de 40 mm inclus). Compatible avec les accessoires latéraux de la gamme JET. Poignées de tiroirs en aluminium anodisé, résistant à l’oxydation. Tiroirs équipés de glissières à billes avec ressort de rappel automatique.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de tiroirs | 8 |
|---|---|
| Type | meuble bas |
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 398,35 € HT
/ unité
1 678,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
