Armoire à tiroirs Heco (Industries Conesa) 143 4 35, Profondeur: 707 mm | Hauteur: 1400 mm | Largeur: 1300 mm
ARMOIRE À TIROIRS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Heco (Industries Conesa) :143 4 35
Rubix :8428-7298325



Documents
Détails articles : ARMOIRE 10 TIROIRS BLEU MARTELE
ARMOIRE À TIROIRS GLISSIERES EXTENSION DOUBLE 200 KGS. 1200x707x1400 MM EN COULEUR BLUE MARTELÉ
Points forts
Grande variété de tailles et de configurations. Robuste et résistant. Système RFID en option
Informations techniques
Attributs
| Nombre de tiroirs | 10 |
|---|---|
| Type | armoire à tiroirs |
| Couleur | bleu |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 797,66 € HT
/ unité
6 957,19 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence