Armoire à portes battantes Heco (Industries Conesa) 162 2, Profondeur: 600 mm
Armoire à porte 5 étagères
Voir les informations techniquesRéférences
Heco (Industries Conesa) :162 2
Rubix :8428-7326736



Détails articles : ARMOIRE TOLE A PORTE 5 ETAGERES 1000X490X1980
Armoire à portes avec 5 étagères. Serrure 2 points de haute qualité. Structure en tôle de 1mm d'épaisseur, soudée par résistance et peinte en bleu martelé, séchée au four avant dégraissage et phosphatage. Étagères en tôle de 1 mm d'épaisseur qui supportent un poids réparti de 100 kg. Etagères réglables tous les 25mm. Portes en tôle de 0,6 mm d'épaisseur. La forme des bords latéraux des portes pliées à partir de la même tôle lui confère une rigidité sans qu'il soit nécessaire de souder des renforts. Les portes arrondies permettent une ouverture de plus de 180º. La structure permet d'incorporer différents compléments à l'intérieur comme par exemple (tiroirs, séparateur central, panneaux perforés, porte-documents ou bacs à bec). Nous disposons de plusieurs modèles d'armoires à portes Réf. 136, 154, 157, 158, 159, 159 F6 & 162 avec différentes largeurs, profondeurs, hauteurs et configurations. (voir notre catalogue pages 61 à 85). Poids 120Kg
Points forts
Système RFID en option
Informations techniques
Attributs
| Nombre de portes | 2 |
|---|---|
| Hauteur | 1980 mm |
| Couleur | bleu |
| Type | armoire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 744,79 € HT
/ unité
2 093,75 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence