Armoire à portes battantes Facom JLS3-A1000PVBS, Profondeur: 506 mm | Hauteur: 2060 mm | Largeur: 1000 mm
Armoire à 2 portes vitrees - JETLine
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :JLS3-A1000PVBS
Rubix :0139-7333594
EAN :3662424108945

Détails articles : ARMOIRE A 2 PORTES VITREES H 2M L1000MM NOIR
L’armoire indispensable avec les portes transparentes, pour un rangement organisé et efficace de tous les outils et consommables. Les portes transparentes permettent la vérification immédiate du matériel, du rangement et de la propreté. 3 étagères peintes époxy réglables en hauteur (pas de 100 mm) résistant à une charge de 75 kg. Fermeture à clé, 2 points, haut et bas. Barillet interchangeable. Les plinthes avant et arrière peuvent être facilement retirées pour nettoyer sous les meubles ou pour déplacer les meubles avec un transpalette.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de portes | 2 |
|---|---|
| Couleur | rouge |
| Type | armoire 2 portes |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 917,30 € HT
/ unité
2 300,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours