Armoire à portes battantes Facom RWS2-MBSPPBS, Profondeur: 500 mm | Hauteur: 812 mm | Largeur: 722 mm
RWS2 - MEUBLE BAS A PORTES NOIR
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :RWS2-MBSPPBS
Rubix :0139-5471065
EAN :3662424110320

Détails articles : MEUBLE BAS A PORTES NOIR RWS2
Fait partie du système d'atelier Facom Roll Workshop System (RWS2)..2 portes, poignée de porte en polypropylène chargé de fibres..1 étagère peinte époxy réglable en hauteur (pas de 70 mm) supportant une charge de 50 kg..Les côtés du meuble peuvent recevoir des accessoires latéraux JET (voir gamme d'accessoires dans le catalogue FACOM)..Serrure à clé, livrée avec 2 clés dont une pivotante.Les réhausses RWS2-BASEMBS peuvent être ajoutées pour atteindre une hauteur de 1012mm (plan de travail inclus)..Les vérins de pied JLS2.03 peuvent être ajoutés si besoin pour un alignement optimisé..Meuble en acier. Peinture époxy..Meuble en acier. Peinture époxy..Dimensions hors tout : L 725 x P 505 x H 817 mm. (H 982 mm en ajoutant les réhausses RWS2-BASEMBS).
Informations techniques
Attributs
| Nombre de portes | 2 |
|---|---|
| Hauteur | 812 mm |
| Largeur | 722 mm |
| Profondeur | 500 mm |
| Couleur | noir |
| Type | furniture |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
580,07 € HT
/ unité
696,08 € TTC
Dont Eco-contribution : 1,2 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours