Armoire à tiroirs Lista 78.648.512, Profondeur: 1000 mm | Hauteur: 717 mm | Largeur: 725 mm
Armoire 9 tiroirs
Voir les informations techniquesRéférences
Lista :78.648.512
Rubix :H248-7275174
Détails articles : ARMOIRE 9 TIROIRS FERMETURE A CLES
Bâti en tôle d’acier épaisseur 1 mm. 9 tiroirs : 9 x 100 mm. Dimensions utiles des tiroirs : L 612 x P 612 mm. Charge 75 kg / tiroir, ouverture à 100 %. Verrouillage centralisé des tiroirs avec système de sécurité anti-basculement. Coloris : bâti gris Ral 7035 / tiroirs rouge Ral 3003.
Informations techniques
Attributs
| Type | fermeture à clé |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 332,16 € HT
/ unité
2 798,59 € TTC
- Livraison habituellement sous (39) jours

