Armoire à tiroirs Caray MC/3T/N, Profondeur: 620 mm | Hauteur: 1010 mm | Largeur: 470 mm
Toutes entreprises
Voir les informations techniquesRéférences
Caray :MC/3T/N
Rubix :8186-7166593
Détails articles : CLASSEUR 3 TIROIRS DS 470X620X1010 H NOIR
Construction monobloc en tôle d’acier 7/10e
Fermeture centralisée par serrure à clés
Charge maxi 35kg/tiroir
Poignée à préhension frontale sur toute la longueur
Système de sécurité anti-basculement par ouverture sélective des tiroirs
Points forts
Tiroirs montées sur glissières télescopiques, extractible à 100%. Capacité de rangement par tiroir : 55 dossiers suspendus au format A4.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de tiroirs | 3 |
|---|---|
| Hauteur | 1010 mm |
| Largeur | 470 mm |
| Profondeur | 620 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
333,20 € HT
/ unité
399,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (35) jours