Armoire à tiroirs Spartex 892584, Profondeur: 695 mm | Hauteur: 1000 mm | Largeur: 1205 mm

Armoire 7 Tiroirs

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :892584
Rubix :Z600-7331474
EAN :3660338451379
ARMOIRE 7 TIROIRS L1205MM 1205X695X1000MM

Résumé technique

Documents

Détails articles : ARMOIRE 7 TIROIRS L1205MM 1205X695X1000MM


Armoire en tôle d'acier robuste
-Dimensions largeur 805: 805x695x1000
- Dimensions largeur 1005 :1005x695x1000
- Dimensions largeur 1205 : 1205x695x1000
Tiroirs aménageables avec des subdivisions permettant de créer des compartiments (vendues en option)
Charge admissible par tiroir 75kg
Ouverture des tiroirs à 100%
Fermeture centralisée (livrée avec 2 clés)
Composition des tiroirs L805:
-2 X 75mm, 2x100,1x150, 2x200
- L1005 : 5x100, 2x200
- L1205 : 2x75, 3x100, 1x200, 1x250
Bâti gris RAL 7035 et tiroirs gris RAL 7016.
Dimensions L1205 x H1000 x P695 mm.
Bâti en tôle acier sablé.
Tiroirs avec une capacité de charge de 75 kg.
Extension jusqu’à 100%.
Fermeture centralisée avec système anti-basculement.
Composition des tiroirs : 2 x 75 mm, 3 x 100 mm, 1 x 200 mm, 1 x 250 mm.
Bâti RAL 7035, tiroirs RAL 5012.

Points forts

Tiroirs avec système anti-basculement

Applications

Entrepôts, Atelier

Informations techniques


Attributs
Nombre de tiroirs7
Typel1205
Couleurgris
3 079,44 HT
/ unité
3 695,33 TTC
Dont Eco-contribution : 6,94 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (22) jours