Armoire à tiroirs Lista 14.416.512, Profondeur: 1000 mm

Armoire 7 tiroirs

Voir les informations techniques
Références
Lista :14.416.512
Rubix :H248-7275172
ARMOIRE 7 TIROIRS FERMETURE A CLES

Détails articles : ARMOIRE 7 TIROIRS FERMETURE A CLES


Bâti en tôle d’acier épaisseur 1 mm. 7 tiroirs : 1 x 50, 2 x 75, 2 x 100, 1 x 200, 1 x 300 mm. Dimensions utiles des tiroirs : L 612 x P 612 mm. Charge 75 kg / tiroir, ouverture à 100 %. Verrouillage centralisé des tiroirs avec système de sécurité anti-basculement. Coloris : bâti gris Ral 7035 / tiroirs rouge Ral 3003.

Informations techniques


Attributs
Typefermeture à clé
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 815,47 HT
/ unité
2 178,56 TTC
brand logo