Armoire à tiroirs Heco (Industries Conesa) 123 2 14, Profondeur: 600 mm | Hauteur: 1000 mm | Largeur: 1020 mm
ARMOIRE À TIROIRS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Heco (Industries Conesa) :123 2 14
Rubix :8428-7298320



Documents
Détails articles : ARMOIRE 7 TIROIRS BLEU MARTELE
ARMOIRE À TIROIRS GLISSIERES SIMPLES 100 KGS. 1020x600x1000 MM EN COULEUR BLUE MARTELÉ
Poids : 120,5 kg
Points forts
Grande variété de tailles et de configurations. Robuste et résistant. Système RFID en option
Informations techniques
Attributs
| Nombre de tiroirs | 7 |
|---|---|
| Type | armoire à tiroirs |
| Couleur | bleu |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 624,28 € HT
/ unité
3 149,14 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence