Armoire à tiroirs Facom RWS2-MBS6TBS, Profondeur: 722 mm | Hauteur: 812 mm | Largeur: 500 mm
RWS2 - MEUBLE BAS 6 TIROIRS NOIR
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :RWS2-MBS6TBS
Rubix :0139-5471066
EAN :3662424110283

Détails articles : MEUBLE BAS 6 TIROIRS NOIR RWS2
Fait partie du système d'atelier Facom Roll Workshop System (RWS2)..3 tiroirs hauteur 60 mm = 9 modules..2 tiroirs hauteur 130 mm = 6 modules..1 tiroir hauteur 200 mm..Dimensions utiles du tiroir : L 569 x P 421 x H 60/130/200 mm.Charge admissible par tiroir : 20/25/30 kg.Tiroirs à ouverture totale sur glissières télescopiques à billes.Poignées de tiroirs en polypropylène chargé de fibres avec crochets de sécurité.Verrouillage centralisé, fourni avec 2 clés, dont une pliante.Les tiroirs de 60 et 130 mm peuvent être équipés de modules thermoformés ou en mousse. Les tiroirs de 200 mm peuvent également recevoir des modules.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de tiroirs | 6 |
|---|---|
| Hauteur | 812 mm |
| Largeur | 500 mm |
| Profondeur | 722 mm |
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
640,74 € HT
/ unité
768,89 € TTC
Dont Eco-contribution : 2,6 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours