Armoire à tiroirs Spartex 892590, Profondeur: 695 mm | Hauteur: 1000 mm | Largeur: 805 mm
Armoire 6 tiroirs
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :866296
Spartex :892590
Rubix :Z600-7331470
EAN :3660338451416

Documents
Détails articles : ARMOIRE 6 TIROIRS L805 MM 805X695X1000MM
Armoire en tôle d'acier robuste
-Dimensions largeur 805: 805x695x1000
- Dimensions largeur 1005 :1005x695x1000
Tiroirs aménageables avec des subdivisions permettant de créer des compartiments (vendues en option)
Charge admissible par tiroir 75kg
Ouverture des tiroirs à 100%
Fermeture centralisée (livrée avec 2 clés)
Composition des tiroirs L805:
- 2x100, 2x150, 2x200
- L1005 : 2x100, 2x150, 2x200
Bâti gris RAL 7035 et tiroirs gris RAL 7016.
-Dimensions largeur 805: 805x695x1000
- Dimensions largeur 1005 :1005x695x1000
Tiroirs aménageables avec des subdivisions permettant de créer des compartiments (vendues en option)
Charge admissible par tiroir 75kg
Ouverture des tiroirs à 100%
Fermeture centralisée (livrée avec 2 clés)
Composition des tiroirs L805:
- 2x100, 2x150, 2x200
- L1005 : 2x100, 2x150, 2x200
Bâti gris RAL 7035 et tiroirs gris RAL 7016.
Points forts
Tiroirs avec système anti-basculement
Applications
Entrepôts, Atelier
Informations techniques
Attributs
| Nombre de tiroirs | 6 |
|---|---|
| Type | l805 |
| Couleur | gris |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 620,90 € HT
/ unité
1 945,08 € TTC
Dont Eco-contribution : 4,18 € TTC

- Livraison habituellement sous (20) jours
