Armoire à tiroirs Lista 14.507.010, Profondeur: 1000 mm

Armoire 10 tiroirs

Voir les informations techniques
Références
Lista :14.507.010
Rubix :4478-7069018
EAN :7612269001631
ARMOIRE 10TIR 3636E 1000 CHARGE 200KG RAL5012
Résumé technique

Détails articles : ARMOIRE 10TIR 3636E 1000 CHARGE 200KG RAL5012


Bâti en tôle d’acier de qualité supérieure. Dimensions (L x p x h) : 717 x 725 x 1000 mm. 10 tiroirs avec extension totale, sur roulements à billes. Composition : 1 x 50, 2 x 75, 7 x 100 mm. Dimensions utiles des tiroirs (L x p) : 612 x 612 mm. Pour la capacité de charge par tiroir de 200 kg, le tiroir h 50 mm a une charge 75 kg.

Points forts

Fermeture centralisée à clé avec système de sécurité anti-basculement.

Applications

Rangement et sécurisation des outils de charge lourde. Amélioration de la productivité.

Informations techniques


Attributs
Nombre de tiroirs10
Couleurbleu
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 907,72 HT
/ unité
3 489,26 TTC
  • Livraison habituellement sous (59) jours