Armoire à tiroirs Lista 78.682.010, Profondeur: 850 mm | Hauteur: 870 mm | Largeur: 725 mm
Armoire 8 tiroirs
Voir les informations techniquesRéférences
Lista :78.682.010
Rubix :H248-7102357

Détails articles : ARMOIRE 8TIR 4536E 850 870X725X850
Bâti en tôle d’acier de qualité supérieure. Dimensions (L x p x h) : 870 x 725 x 850 mm. 8 tiroirs avec extension totale, sur roulements à billes. Composition : 4 x 75 mm, 3 x 100 mm et 1 x 150 mm. Dimensions utiles des tiroirs (L x p) : 765 x 612 mm. Capacité de charge par tiroir : 75 kg.
Points forts
Fermeture centralisée à clés avec système de sécurité anti-basculement.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de tiroirs | 8 |
|---|---|
| Couleur | bleu |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 815,35 € HT
/ unité
3 378,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (40) jours
