Armoire à tiroirs Lista 14.512.010, Profondeur: 1450 mm | Hauteur: 717 mm | Largeur: 725 mm
Armoire 10 tiroirs Type 36x36E
Voir les informations techniquesRéférences
Lista :14.512.010
Rubix :4478-7069026
EAN :7612269001693

Détails articles : ARMOIRE 10TIR 3636E 1450 CHARGE 200KG RAL5012
Bâti en tôle d’acier de qualité supérieure. Dimensions (L x p x h) : 717 x 725 x 1450 mm. 10 tiroirs avec extension totale, sur roulements à billes. Composition : 1 x 50, 5 x 100, 4 x 200 mm. Dimensions utiles des tiroirs : L 612 x p 612 mm. Capacité de charge par tiroir : 200 kg (sauf tiroir h 50 mm, charge 75 kg).
Points forts
Fermeture centralisée à clé avec système de sécurité anti-basculement.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de tiroirs | 10 |
|---|---|
| Couleur | bleu |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 238,90 € HT
/ unité
3 886,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (40) jours
