Détecteur de gaz Dräger 8326320, Type : H2S
Appareil de détection monogaz Dräger Pac® 6000
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dräger :8326320
Rubix :3764-6167715
Documents
Détails articles : DETECTEUR INDIVIDUEL STANDARD PAC 6000 H2S-LC 0-100 PPM
Le Dräger Pac® 6000 est un appareil de détection monogaz individuel qui offre une solution fiable et précise pour mesurer les concentrations de monoxyde de carbone (CO), d'hydrogène sulfuré (H2S) ou d'oxygène (O2).
Caractéristiques:
Cet appareil de détection monogaz Dräger Pac® 6000 se distingue par sa conception robuste et sa facilité d’utilisation. Son capteur à temps de réponse rapide (T90) permet une détection quasi immédiate des gaz dangereux, offrant une protection accrue dans les environnements à haut risque. Le boîtier de l’appareil est conçu pour résister aux chocs, aux produits chimiques et à l'eau, garantissant une durabilité exceptionnelle même dans les conditions les plus extrêmes. L’écran élargi et rétroéclairé permet une lecture claire des données essentielles, même dans l’obscurité. De plus, une LED "D-light" intuitive indique si l’appareil est opérationnel, offrant une tranquillité d’esprit supplémentaire à l’utilisateur.
Spécifications:
• Type de capteur : détecteur monogaz
• Gaz mesurables : CO, O2, H2S
• Durée de vie : 2 ans
• Dimensions : 64 x 84 x 20 mm
• Pression atmosphérique : de 700 à 1300 hPa
• Plage de température : -30 °C à +55 °C (jusqu’à -40 °C pendant 1 heure max., en fonction du capteur)
• Humidité de l'air : 10 à 90 % d’humidité relative, sans condensation
• Pression d’air : 700 à 1 300 hPa
• Indice de protection : IP68
• Poids : 106 g
• Filtre remplaçable : oui, remplacement facile à l’extérieur
Normes:
Cet appareil est certifié CE et dispose des homologations suivantes :
• ATEX : I M1 Ex ia I Ma II 1G Ex ia IIC T4 Ga (Zone 0)
• IECEx : Ex ia I Ma Ex ia IIC T4 Ga
• GOST (EAC)
Informations sur la marque:
Depuis 1889, Dräger se positionne comme un pionnier dans le domaine de la technologie médicale et de la sécurité. Cette entreprise familiale allemande a su conjuguer tradition et innovation pour concevoir des solutions avancées destinées à protéger et à sauver des vies. Avec une présence dans plus de 190 pays et des produits reconnus dans des secteurs critiques tels que l’industrie chimique, la santé et l’énergie, Dräger incarne l’excellence technologique.
Caractéristiques:
Cet appareil de détection monogaz Dräger Pac® 6000 se distingue par sa conception robuste et sa facilité d’utilisation. Son capteur à temps de réponse rapide (T90) permet une détection quasi immédiate des gaz dangereux, offrant une protection accrue dans les environnements à haut risque. Le boîtier de l’appareil est conçu pour résister aux chocs, aux produits chimiques et à l'eau, garantissant une durabilité exceptionnelle même dans les conditions les plus extrêmes. L’écran élargi et rétroéclairé permet une lecture claire des données essentielles, même dans l’obscurité. De plus, une LED "D-light" intuitive indique si l’appareil est opérationnel, offrant une tranquillité d’esprit supplémentaire à l’utilisateur.
Spécifications:
• Type de capteur : détecteur monogaz
• Gaz mesurables : CO, O2, H2S
• Durée de vie : 2 ans
• Dimensions : 64 x 84 x 20 mm
• Pression atmosphérique : de 700 à 1300 hPa
• Plage de température : -30 °C à +55 °C (jusqu’à -40 °C pendant 1 heure max., en fonction du capteur)
• Humidité de l'air : 10 à 90 % d’humidité relative, sans condensation
• Pression d’air : 700 à 1 300 hPa
• Indice de protection : IP68
• Poids : 106 g
• Filtre remplaçable : oui, remplacement facile à l’extérieur
Normes:
Cet appareil est certifié CE et dispose des homologations suivantes :
• ATEX : I M1 Ex ia I Ma II 1G Ex ia IIC T4 Ga (Zone 0)
• IECEx : Ex ia I Ma Ex ia IIC T4 Ga
• GOST (EAC)
Informations sur la marque:
Depuis 1889, Dräger se positionne comme un pionnier dans le domaine de la technologie médicale et de la sécurité. Cette entreprise familiale allemande a su conjuguer tradition et innovation pour concevoir des solutions avancées destinées à protéger et à sauver des vies. Avec une présence dans plus de 190 pays et des produits reconnus dans des secteurs critiques tels que l’industrie chimique, la santé et l’énergie, Dräger incarne l’excellence technologique.
Points forts
• Durabilité : fonctionne jusqu’à 2 ans sans entretien.
• Alarme à 360° : visuelle, sonore (90 dB) et vibrante pour une alerte instantanée.
• Conception robuste : boîtier résistant aux conditions extrêmes.
• Facilité d’utilisation : écran large et LED "D-light" pour une lecture intuitive.
• Enregistreur d’événements : analyse des données pour une traçabilité accrue.
• Compatibilité : intégration avec la station de calibrage Dräger X-dock®.
• Alarme à 360° : visuelle, sonore (90 dB) et vibrante pour une alerte instantanée.
• Conception robuste : boîtier résistant aux conditions extrêmes.
• Facilité d’utilisation : écran large et LED "D-light" pour une lecture intuitive.
• Enregistreur d’événements : analyse des données pour une traçabilité accrue.
• Compatibilité : intégration avec la station de calibrage Dräger X-dock®.
Applications
Idéal pour une utilisation dans divers secteurs industriels et professionnels :
• Industrie chimique
• Industrie pharmaceutique
• Environnement industriel
• Industrie chimique
• Industrie pharmaceutique
• Environnement industriel
Informations techniques
Attributs
| Type | h2s |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
338,66 € HT
/ unité
406,39 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h

