Détecteur de gaz Sauermann 27867, Type : Detecteur de gaz frigorigenes si-rd3
Détecteurs de fuite
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sauermann :27867
Rubix :6656-2595913
Documents
Détails articles : DETECTEUR DE GAZ FRIGORIGENES SI-RD3
Détecteur fuite de gaz frigorigène et d'hydrogène. Familles de Gaz détectées : H2, CFC, HFC, HCFC, R134a et les mélanges. Appareil conforme à la norme EN14624. Autozéro manuel, sonde flexible longueur 300 mm, pompe d'aspiration , technologie capteur chauffé, alarme visuelle et sonore, indicateur de charge batterie. Livré avec fiole de test contenant du gaz frigorigène et filtre, CONSTAT DE VERIFICATION ET CONFORMITE au seuil de sensibilité de 5 g / an suivant le décret du 07 mai 2007 N°2007-737, sacoche de transport et notice d'utilisation
Détecteur fuite de gaz frigorigène et d'hydrogène. Familles de Gaz détectées : H2, CFC, HFC, HCFC, R134a et les mélanges. Appareil conforme à la norme EN14624. Autozéro manuel, sonde flexible longueur 300 mm, pompe d'aspiration , technologie capteur chauffé, alarme visuelle et sonore, indicateur de charge batterie. Livré avec fiole de test contenant du gaz frigorigène et filtre, CONSTAT DE VERIFICATION ET CONFORMITE au seuil de sensibilité de 5 g / an suivant le décret du 07 mai 2007 N°2007-737, sacoche de transport et notice d'utilisation
Informations techniques
Attributs
| Type | detecteur de gaz frigorigenes si-rd3 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
568,02 € HT
/ unité
681,62 € TTC
- Epuisé


