Détecteur de gaz - Accessoire Dräger 3710779

Kit X-plore 8000 à composer

Voir les informations techniques

Références

Dräger :3710779
Rubix :3764-6194335
FILM DE PROTECTION POUR CAGOULE X-PLORE 8000 A ECRAN FAC

Résumé technique

Typefilm de protection

Détails articles : FILM DE PROTECTION POUR CAGOULE X-PLORE 8000 A ECRAN FAC


Degré de protection IP65 (protection contre les poussières et résistance aux projections d’eau). Système d’alarme : optique, acoustique (80 dB (A) à 1 m), vibratoire. Déclenchement de l’alarme en cas d’absence du filtre, du raccord respiratoire ou tout défaut du débit d’air. Débit d’air : 3 niveaux d’ajustement. Associé à un masque complet : 115, 130 ou 145 l/min. Associé à une cagoule : 170, 190 ou 210 l/min. Poids : 1 400 g environ (Dräger X-plore® 8500 incluant la batterie standard et le pare-éclaboussures). Technologie de batterie : Lithiumion : 12,6 V/3,4 Ah (batterie standard), 12,6 V/6,8 Ah (batterie haute capacité). Temps de fonctionnement : autonomie de la batterie standard : 4 h (à 210 l/min et fi ltre P3). Temps de chargement : moins de 4 h (une charge de 80 % peut être atteinte en deux heures). Selon le débit réglé et la concentration des contaminants.
Normes : EN 12941 avec les cagoules, casques et visières Dräger X-plore® 8000 EN 12942 avec les demi-masques.

Points forts

Robuste : utilisation quotidienne dans les environnements difficiles. Confortable, maintenance et entretien aisés. Modulaire : grande variété de composants pour tous types d’applications.

Informations techniques


Attributs
Typefilm de protection
254,00 € HT
/ 50 unités
304,80 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h