Détecteur de gaz MSA 10071337, Type : Monogaz

ALTAIR Détecteur Monogaz

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

MSA :10071337
Rubix :1056-6105791
EAN :4032792173347
DETECTEUR MONOGAZ ALTAIR ALTAIR CO 50/200PPM

Résumé technique

Typemonogaz

Documents

Détails articles : DETECTEUR MONOGAZ ALTAIR ALTAIR CO 50/200PPM


Compact et léger, ALTAIR est un détecteur monogaz haute performance et fiable pour l'H2S, le CO ou l'O2. Garanti 2 ans ou de 1080 minutes d'alarme, il ne s'éteint pas au bout de 2 ans de fonctionnement mais continue de fonctionner aussi longtemps que sa batterie le permet. Aucun changement de cellule ou de batterie n'est nécessaire.

Points forts

Disponible en versions CO, H2S, ou O2, boitier antichocs résistant é  une chute de 3 métres sur béton, un seul bouton, pince ultra robuste, cellules brevetées MSA, systéme triple Alarme : sonore > 95db, visuelle et vibrante, enregistre les 25 derniers événements récupérables via le logiciel gratuit MSA Link, compatible avec le nouveau systéme de Test et de Calibrage GALAXY GX2.

Applications

Détection de substances toxiques, détection d'oxygéne.

Informations techniques


Attributs
Typemonogaz
349,71 € HT
/ unité
419,65 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h