Détecteur de gaz Dräger 3735430, Type : Détecteur multigaz

Dräger X‑am 2600

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Dräger :3735430
Rubix :3764-6236535
DETECTEUR X-AM 2600 EXO2COH2SLC AVEC BATTERIE

Résumé technique

Typedétecteur multigaz

Documents

Détails articles : DETECTEUR X-AM 2600 EXO2COH2SLC AVEC BATTERIE


Le détecteur multigaz X-am 2600 mesure les gaz inflammables, l’oxygène, le monoxyde de
carbone et le sulfure d’hydrogène. Associé au logiciel Dräger Gas
Detection
Connect, il transmet les données en temps réel et permet une gestion de parc ultra-efficace. L’appareil
a été optimisé pour la surveillance individuelle en mode diffusion et garantit un degré élevé
de sécurité avec des coûts d’exploitation extrêmement faibles. Le détecteur dispose d’une
durée d’utilisation initiale de trois ans, qui peut être prolongée autant que nécessaire avec
des licences additionnelles.

Informations techniques


Attributs
Typedétecteur multigaz
870,37 € HT
/ unité
1 044,44 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h