Masque d'évacuation Dräger R59437, Autonomie : 15 min

Dräger PARAT 7530 Hard case : sous boîtier plastique

Voir les informations techniques
Références
Dräger :R59437
Rubix :3764-6147869
EAN :4026056008087
MASQUE PARAT 7530 HARD CASE EVACUTATION ABEK P3 CO P3
Résumé technique
Autonomie15 min

Détails articles : MASQUE PARAT 7530 HARD CASE EVACUTATION ABEK P3 CO P3


PARAT 7530 Hard case. Cette cagoule d’évacuation filtrante permet d’évacuer en toute sécurité en étant protégé pendant minimum 15 minutes en cas d'incendie & d'incident chimique (fuite de gaz industriels). • Protection contre les gaz, les fumées et particules générés par un incendie grâce à son filtre ABEKP3CO15. • Fonctionnement exceptionnellement intuitif et mise en oeuvre rapide. La bride intérieure élastique s'ajuste toute seule. En quelques secondes, on est équipé et prêt à se mettre en sureté.. • Durée de vie totale : 16 ans, la plus longue du marché. Changement du filtre après utilisation et au plus tard tous les 8 ans. • Homologations : EN 403:2004 régissant les cagoules d'évacuation incendie, et la DIN 58647-7 pour les auto-sauveteurs industriels. Homologation complémentaire pour les filtres selon l'EN 14387:2004. • Dimensions compactes : LXlxH=249X156X115 mm; poids de 830 g . • La cagoule PARAT 7500 est conditionnée dans une boitier plastique appelée Hard case, intégrant une protection contre les poussières et les projections IP54. Elle est aussi disponible en version Soft pack (sacoche). • Nombreux accessoires de transport et de fixation disponibles. • Prestation de reconditionnement dans l'une de nos agences ou sur votre site. Devis sur demande

Points forts

Mise en oeuvre exceptionnellement rapide et intuitive : lorsque l’emballage est ouvert, le bouchon du filtre est retiré automatiquement. La cagoule peut être mise immédiatement. Grâce à sa bride intérieure élastique, aucun dispositif de serrage supplémentaire n’est nécessaire Hard Case : boitier plastique avec indice de protection contre les projections IP54, Filtre ABEK P3 CO P3 ––Homologation : selon l’EN 403:2004 pour les cagoules d’évacuation incendie et selon la DIN 58647-7 pour les auto-sauveteurs industriels ; pour les filtres, contrôlés en plus selon l’EN 14387:2004 pour les filtres anti-gaz et combinés au travail

Applications

protection contre les gaz industriels, les gaz, fumées et particules d’incendie

Informations techniques


Attributs
Autonomie15 min
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
359,56 HT
/ unité
431,47 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h