Détecteur de gaz Testo 0632 3162, Type : Détecteur de gaz

Détecteur de gaz

Voir les informations techniques

Références

Testo :0632 3162
Rubix :5605-2413246
EAN :4029547010453
DETECTEUR DE GAZ TESTO 316-2 295/130/100 - POMPE INTEGREE

Résumé technique

Typedétecteur de gaz

Détails articles : DETECTEUR DE GAZ TESTO 316-2 295/130/100 - POMPE INTEGREE


 Que vous contrôliez des brides ou robinets comme « zones de fuite » typiques – le détecteur de gaz testo 316-2 vous aide à vite trouver les fuites de gaz. Il vous permet de détecter rapidement si des gaz tels que du méthane, du propane ou de l’hydrogène sont présents avec de fortes concentrations dans l’air ambiant.

Points forts

 

  • Affichage en bâtons sur 18 niveaux pour la concentration en gaz et indicateur à aiguille pour les fuites maximales

  • Temps de réponse rapide grâce à une pompe intégrée

  • Sonde de mesure flexible permettant d’atteindre les canalisations difficilement accessibles

  • Autonomie prolongée grâce à l’accumulateur

Informations techniques


Attributs
Typedétecteur de gaz
767,83 € HT
/ unité
921,40 € TTC
  • Epuisé