Masque d'évacuation MSA 10038560, Autonomie : 5 min

Autosauveteur à usage unique Miniscape

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

MSA :10038560
Rubix :1056-6086998
EAN :4032792073203
EVACUATION FILTRANTE 5 MIN MINISCAPE

Résumé technique

Autonomie5 min

Documents

Détails articles : EVACUATION FILTRANTE 5 MIN MINISCAPE


En situation d'urgence, chaque seconde compte. L'autosauveteur MSA miniSCAPE 10038560 protège les voies respiratoires contre une large gamme de gaz toxiques le temps d'évacuer une zone dangereuse, avec une mise en place en quelques secondes sans formation préalable.

Caractéristiques :
Le MSA miniSCAPE est un appareil respiratoire d'évacuation filtrant à usage unique, équipé d'un embout buccal en silicone directement monté sur le boîtier filtre. Un pince-nez en NBR, relié par un cordon de sûreté, complète l'ensemble pour assurer l'étanchéité sans harnais de tête. Cette configuration permet son utilisation par les porteurs de lunettes et de barbe. Le boîtier en polypropylène translucide s'ouvre rapidement par simple traction sur une languette scellée, et des pictogrammes visibles de l'extérieur tiennent lieu d'instructions. Un clip de ceinture intégré facilite le port en continu ou la distribution ponctuelle à des visiteurs et intervenants.
La technologie TabTec® remplace les granulés de charbon actif traditionnel par une tablette de charbon comprimé. Cette conception brevetée réduit le poids, le volume et la quantité de matériaux, tout en éliminant le risque de formation de cheminées dans le charbon. Le filtre protège contre les gaz des classes A, B, E et K, incluant les vapeurs organiques, les halogénures d'hydrogène, le dioxyde de soufre et l'ammoniac.

Spécifications :
- Référence : 10038560.
- Dimensions avec boîtier (H × l × P) : approx. 112 × 85 × 65 mm (clip inclus).
- Poids avec boîtier : approx. 190 g.
- Poids en utilisation (sans boîtier) : approx. 130 g.
- Durée de service minimale : 5 min (selon conditions).
- Résistance respiratoire : inférieure à 2,5 mbar à 30 l/min ; typiquement 6–8 mbar à 95 l/min.
- Pièce faciale : embout buccal en silicone intégré au boîtier filtre.
- Pince-nez : NBR, gris.
- Boîtier et carter filtre : polypropylène.
- Classes de gaz filtrés : A (vapeurs organiques), B (gaz inorganiques), E (dioxyde de soufre), K (ammoniac).
- Durée de stockage : 4 ans en boîtier scellé d'origine.
- Garantie : 2 ans.
- Usage : unique, court terme.

Normes :
- Homologation ABEK-5 selon DIN 58647-T7 : cette norme allemande définit les critères de performance des appareils respiratoires d'évacuation filtrants à usage unique, notamment les durées minimales de protection par type de gaz.
- Marquage CE : l'autosauveteur satisfait aux dispositions réglementaires européennes applicables aux équipements de protection individuelle selon le règlement (UE) 2016/425.

Points forts

- Mise en place immédiate sans outillage ni réglage : la languette scellée s'ouvre d'une seule main et l'embout buccal universel s'adapte sans ajustement.
- Port discret et permanent possible grâce au format compact.
- Compatible avec lunettes et barbe.
- Boîtier translucide résistant aux chocs et au vieilissement.

Applications

Le MSA miniSCAPE trouve sa place dans tout environnement industriel où des gaz ou vapeurs toxiques sont susceptibles de se libérer de façon soudaine. Les secteurs concernés sont notamment :

- les laboratoires de chimie et les unités de production utilisant des solvants organiques, des acides ou des gaz halogénés ;
- les zones de stockage et de manutention de gaz comprimés ou de liquides volatils toxiques ;
- les sites de distribution de gaz industriels, réseaux haute pression, valves d'arrêt et compresseurs ;
- les installations frigorifiques industrielles exposées à des fuites d'ammoniac ou de réfrigérants halogénés ;
- les chantiers de maintenance sur sites pétrochimiques, traitement des eaux ou papeteries.

Son boîtier individuel scellé facilite la remise à des intervenants ponctuels ou à du personnel en déplacement sur plusieurs postes. Il convient également à un port en continu par des agents affectés à des zones à risque permanent, pour lesquels un autosauveteur disponible en permanence à la ceinture réduit le délai d'évacuation à quelques secondes.

Informations techniques


Attributs
Autonomie5 min
94,89 € HT
/ unité
113,87 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h