Anti-retour Saf-Fro W000290911, Type: Anti retour 662 gaz d6 12x100 pr chalumeau nr0 exs07129009 | Modèle: SECURTOP 662 TF | Gaz: Acétylène
Antiretours flamme ?classique? SECURTOP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Saf-Fro :W000290911
Rubix :0160-7014254
EAN :3457140519621

Documents
Détails articles : ANTI RETOUR 662 GAZ D6 12X100 PR CHALUMEAU NR0 EXS07129009
Pour chalumeaux manuels haute performance.
Points forts
Tout les dispositifs de sécurité de la série SECURTOP sont conformes à la norme internationale ISO 5175 classe 1 et à la norme européenne EN 730-1.
Applications
SECURTOP 662 pour VARIAL et PYROCOPT.
Informations techniques
Attributs
| Type | anti retour 662 gaz d6 12x100 pr chalumeau nr0 exs07129009 |
|---|---|
| Modèle | securtop 662 tf |
| Gaz | acétylène |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,91 € HT
/ unité
74,29 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
