Anti-retour Saf-Fro W000290910, Type: Anti retour 662 oxy d6 12x100 pr chalumeau nr0 exs07129008 | Modèle: SECURTOP 662 TF | Gaz: Oxygène
Antiretours flamme ?classique? SECURTOP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Saf-Fro :W000290910
Rubix :0160-7014253
EAN :3278640770431

Documents
Détails articles : ANTI RETOUR 662 OXY D6 12X100 PR CHALUMEAU NR0 EXS07129008
Pour chalumeaux manuels haute performance.
Points forts
Tout les dispositifs de sécurité de la série SECURTOP sont conformes à la norme internationale ISO 5175 classe 1 et à la norme européenne EN 730-1.
Applications
SECURTOP 662 pour VARIAL et PYROCOPT.
Informations techniques
Attributs
| Type | anti retour 662 oxy d6 12x100 pr chalumeau nr0 exs07129008 |
|---|---|
| Modèle | securtop 662 tf |
| Gaz | oxygène |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,15 € HT
/ unité
75,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
