Anti-retour Toute la soudure 133593, Type: Raccord rapide | Modèle: SUPER-RACORMATIC OXY | Gaz: Oxygène
Raccord rapide super-racormatic oxygene
Voir les informations techniquesRéférences
Toute la soudure :133593
Rubix :1959-7065180
EAN :3660478014335
Détails articles : ANTI-RETOUR SUPER RACCO. E/S OXY 10X17
Le SUPER-RACORMATIC est un raccord rapide à obturation couplé à un anti-retour stop-feu de classe 1.
Points forts
Permet d’accoupler ou de désaccoupler rapidement et sous pression des appareils ou des tuyaux tout en rendant impossible le raccordement de 2 canalisations de gaz incompatibles.
Applications
Entrée douille 10x17 Sortie douille 10x17.
Informations techniques
Attributs
| Type | raccord rapide |
|---|---|
| Modèle | super-racormatic oxy |
| Gaz | oxygène |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,09 € HT
/ unité
112,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
