Par référence, par article, par marque, par mot clé.
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Les Indispensables
Sélection face au froid
Sélection des experts EPI
Nous contacter
Nos agences
Outillage & Métrologie
(25 087)
Entretien et réparation
(3 236)
Fixation et montage
(36 261)
Protection - Sécurité - Hygiène
(33 487)
Equipement
(14 156)
Usinage
(65 184)
Soudage
(2 605)
Transmission
(82 589)
Pneumatique et fluiditique
(62 315)
Nos Marques Exclusives
La gamme éco-sélection
Les produits du catalogue Expert Soudage
(1 900)
Générateurs de soudage et de coupage
(1 581)
Soudage chauffage coupage flamme
(241)
Métaux d'apport
(458)
Machines orbitales
(5)
Machines automatiques
(33)
Soudage par résistance
(5)
Soudage plasma
(11)
Traitement de l'air
(70)
Soudures
(44)
Voir Soudage
Soudage flamme
(22)
Chauffage flamme
(7)
Coupage flamme
(39)
Matériel aeropropane
(32)
Accessoires flamme
(141)
Voir Soudage chauffage coupage flamme
Catégories RUBIX
Soudage
Soudage chauffage coupage flamme
Accessoires flamme
Accessoires flamme
Anti-retour
PROTECTION ANTI-PROJECTION P/TORCHE MIG/MAG
Anti-retour Fronius 42,0100,1007
Anti-retour Fronius
Voir les informations techniques
Références
Fronius :
42,0100,1007
Rubix :
6021-7033396
Détails articles : PROTECTION ANTI-PROJECTION P/TORCHE MIG/MAG
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Signaler une erreur sur le produit
19,33
€
HT
/
unité
23,20
€
TTC
En stock, expédié sous 24/48h
Ajouter au panier
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.
Anti-retour Spartex 898435, Type: Montage Détendeur | Modèle: SECURGISS | Gaz: Oxygène/Acétylène
Anti-retour Spartex 898434, Type: Mâle / Femelle | Modèle: SECURGISS | Gaz: Oxygène/Acétylène
Anti-retour Spartex 898432, Type: Montage Tuyau / Tuyau | Modèle: SECURGISS | Gaz: Oxygène/Acétylène
Anti-retour Spartex 898431, Type: Montage Détendeur / Tuyau | Modèle: Stopgiss | Gaz: Oxygène/Acétylène
Anti-retour Spartex 898433, Type: Montage Torche / Tuyau | Modèle: Stopgiss 16x150 D Stopgiss 16x150 G | Gaz: Oxygène/Acétylène
Anti-retour Saf-Fro W000290910, Type: Anti retour 662 oxy d6 12x100 pr chalumeau nr0 exs07129008 | Modèle: SECURTOP 662 TF | Gaz: Oxygène
Anti-retour Fronius 42,0100,1016
Anti-retour Fronius 44,0001,1406
Anti-retour Trafimet group ME0390
Anti-retour Saf-Fro W000290911, Type: Anti retour 662 gaz d6 12x100 pr chalumeau nr0 exs07129009 | Modèle: SECURTOP 662 TF | Gaz: Acétylène
Anti-retour Saf-Fro W000290907, Type: Anti retour 662 gaz d6-10 16x150 pr chalumeau nr1 exs07129005 | Modèle: SECURTOP 662 TF | Gaz: Acétylène
Anti-retour Trafimet group FB1278
Anti-retour Trafimet group ME0076
Anti-retour Fronius 44,0001,1407
Anti-retour Saf-Fro W000290906, Type: Anti retour 662 oxy d6-10 16x150 pr chalumeau nr1 exs07129004 | Modèle: SECURTOP 662 TF | Gaz: Oxygène