Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Gamme Expert Bosch
Les Indispensables
Recommandés par nos experts EPI
Nous contacter
Nos agences
Outillage & Métrologie
(24 523)
Entretien et réparation
(3 032)
Fixation et montage
(36 043)
Protection - Sécurité - Hygiène
(31 839)
Equipement
(13 740)
Usinage
(64 960)
Soudage
(2 560)
Transmission
(80 886)
Pneumatique et fluiditique
(60 484)
Nos Marques Exclusives
La gamme éco-sélection
Les produits du catalogue Expert Soudage
(1 900)
Générateurs de soudage et de coupage
(1 537)
Soudage chauffage coupage flamme
(241)
Métaux d'apport
(458)
Machines orbitales
(5)
Machines automatiques
(33)
Soudage par résistance
(4)
Soudage plasma
(11)
Traitement de l'air
(70)
Soudures
(44)
Voir Soudage
Top ventes
(38)
Soudage flamme
(22)
Chauffage flamme
(7)
Coupage flamme
(39)
Matériel aeropropane
(32)
Accessoires flamme
(141)
Voir Soudage chauffage coupage flamme
Catégories RUBIX
Soudage
Soudage chauffage coupage flamme
Accessoires flamme
Accessoires flamme
Anti-retour
JOINT ISOLANT
Anti-retour Fronius 42,0100,1016
Joint
Voir les informations techniques
Références
Fronius :
42,0100,1016
Rubix :
6021-7062995
Détails articles : JOINT ISOLANT
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Signaler une erreur sur le produit
12,73
€
HT
/
unité
15,28
€
TTC
En stock, expédié sous 24/48h
Ajouter au panier
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.
Anti-retour Spartex 898433, Type: Montage Torche / Tuyau | Modèle: Stopgiss 16x150 D Stopgiss 16x150 G | Gaz: Oxygène/Acétylène
Anti-retour Spartex 898432, Type: Montage Tuyau / Tuyau | Modèle: SECURGISS | Gaz: Oxygène/Acétylène
Anti-retour Spartex 898434, Type: Mâle / Femelle | Modèle: SECURGISS | Gaz: Oxygène/Acétylène
Anti-retour Spartex 898435, Type: Montage Détendeur | Modèle: SECURGISS | Gaz: Oxygène/Acétylène
Anti-retour Spartex 898431, Type: Montage Détendeur / Tuyau | Modèle: Stopgiss | Gaz: Oxygène/Acétylène
Anti-retour Fronius 44,0001,1407
Anti-retour Saf-Fro W000290911, Type: Anti retour 662 gaz d6 12x100 pr chalumeau nr0 exs07129009 | Modèle: SECURTOP 662 TF | Gaz: Acétylène
Anti-retour Saf-Fro W000290906, Type: Anti retour 662 oxy d6-10 16x150 pr chalumeau nr1 exs07129004 | Modèle: SECURTOP 662 TF | Gaz: Oxygène
Anti-retour Fronius 42,0100,1007
Anti-retour Saf-Fro W000290910, Type: Anti retour 662 oxy d6 12x100 pr chalumeau nr0 exs07129008 | Modèle: SECURTOP 662 TF | Gaz: Oxygène
Anti-retour Saf-Fro W000290907, Type: Anti retour 662 gaz d6-10 16x150 pr chalumeau nr1 exs07129005 | Modèle: SECURTOP 662 TF | Gaz: Acétylène
Anti-retour TBi Industries 342P008014
Anti-retour Starwelding Torches 50 01 03
Anti-retour Saf-Fro W000290917, Type: consumable | Modèle: VARIAL 1000 B PYROCOPT G1 ALCOPT G1 | Gaz: Acétylène
Anti-retour Fronius 44,0001,1406