Anti-retour Saf-Fro W000290906, Type: Anti retour 662 oxy d6-10 16x150 pr chalumeau nr1 exs07129004 | Modèle: SECURTOP 662 TF | Gaz: Oxygène
Antiretours flamme ?classique? SECURTOP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Saf-Fro :W000290906
Rubix :0160-7014251
EAN :3457140519584

Documents
Détails articles : ANTI RETOUR 662 OXY D6-10 16X150 PR CHALUMEAU NR1 EXS07129004
Pour chalumeaux manuels haute performance.
Points forts
Tout les dispositifs de sécurité de la série SECURTOP sont conformes à la norme internationale ISO 5175 classe 1 et à la norme européenne EN 730-1.
Applications
SECURTOP 662 pour VARIAL et PYROCOPT.
Informations techniques
Attributs
| Type | anti retour 662 oxy d6-10 16x150 pr chalumeau nr1 exs07129004 |
|---|---|
| Modèle | securtop 662 tf |
| Gaz | oxygène |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,77 € HT
/ unité
75,32 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
