Graisse pour machine Unil Opal 3490101843496, Température maxi: 150 °C | Contenance: 400 g
Alufood 2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Unil Opal :3490101843496
Rubix :0606-1141915
EAN :3490101843496

Documents
Détails articles : GRAISSE ALUFOOD 2 CA400GR UE24
Graisses "EP" de qualité alimentaire.
Formulée à partir de composants répondant aux exigences de la FDA § 21 CFR 178.3570.
Formulée à partir de composants répondant aux exigences de la FDA § 21 CFR 178.3570.
Points forts
Très stables au cisaillement.
Absence de contamination, propreté.
Propriétés supérieures contre l’usure.
Forte adhésivité permettant une meilleure lubrification et une consommation réduite.
Cycles de lubrification plus longs à toutes températures.
Bonne résistance à l’eau et à la vapeur.
Graisse à haute stabilité mécanique et thermique jusqu’à 150°C.
Absence de contamination, propreté.
Propriétés supérieures contre l’usure.
Forte adhésivité permettant une meilleure lubrification et une consommation réduite.
Cycles de lubrification plus longs à toutes températures.
Bonne résistance à l’eau et à la vapeur.
Graisse à haute stabilité mécanique et thermique jusqu’à 150°C.
Applications
ALUFOOD 2 est destinée à la lubrification de roulements chargés de convoyeurs, paliers lisses soumis à haute température, chaînes, sertisseuses…
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | cartouche 400gr |
|---|---|
| Contenance | 400 g |
| Couleur | beige |
| Base | complexe aluminium |
| Température maxi | 150 °C |
| Gamme | alufood 2 |
| Résistance à l'eau | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
620,40 € HT
/ 24 unités
744,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
