Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux INA FF3525
Aiguilles / cage linéaire
Voir les informations techniquesRéférences
INA :FF3525
Rubix :0270-1256522
EAN :4012802036329


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 17,8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 75 mm |
| Largeur | 25 mm |
Détails articles : CAGE LINEAIRE FF3525 A 1 RANGEE D'AIGUILLES - PLASTIQUE
FF, Aiguilles / cage linéaire
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 17,8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 75 mm |
| Largeur | 25 mm |
| Série | ff |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 177300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 64700 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,41 € HT
/ unité
5,29 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours