Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux INA K32X37X27-B/0-7
Cage à aiguilles
Voir les informations techniquesRéférences
INA :K32X37X27-B/0-7
Rubix :0269-1004591
Fabricant :0035937626063
EAN :4012802727968


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 32 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 37 mm |
| Largeur | 27 mm |
Détails articles : CAGE A AIGUILLES K 32X37X27 B QMC 5 0-7 INA
Points forts
Température de fonctionnement comprise entre -20°C et +120°C.
Applications
Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 32 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 37 mm |
| Largeur | 27 mm |
| Série | k |
| Vitesse de référence | 7800 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 60000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 30000 N |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,95 € HT
/ 5 unités
107,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours