Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux INA HK2520-2RS-L271

Roulement à aiguilles à cage emmanchée, à extrémités ouvertes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

INA :HK2520-2RS-L271
Rubix :0269-1004182
Fabricant :0007000530968
EAN :4054372004643
DOUILLE AIGUILLES HK2520 2RS QMC 5 L271 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur32 mm
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DOUILLE AIGUILLES HK2520 2RS QMC 5 L271 INA


Roulements à aiguilles à cage emboutie à extrémités ouvertes HK..-2RS, avec joints à lèvre des deux côtés, selon la norme DIN 618

Douilles à aiguilles HK..-2RS, joint à lèvre des 2 côtés, selon DIN 618

Points forts

Supporte des charges radiales élevées. Peut être combinée avec des butées à aiguilles AXW pour supporter des charges axiales.
DIN 618-1/ISO 3297

Applications

Palier avec encombrement radial réduit.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur32 mm
Largeur20 mm
Sériehk..-2rs
Matièreacier
Cageacier
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Charge statique de base, radiale - C0r24000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr15600 N
Jeu Radialcn
13,27 HT
/ unité
15,92 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h