Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux INA K135X143X35-A/0-7

Cage à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

INA :K135X143X35-A/0-7
Rubix :0269-1437592
Fabricant :0007206316063
EAN :4012802119992
CAGE A AIGUILLES K135X143X35-A 0-7 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur135 mm
Diamètre extérieur143 mm
Largeur35 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAGE A AIGUILLES K135X143X35-A 0-7 INA


Points forts

Température de fonctionnement comprise entre -20°C et +120°C.

Applications

Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur135 mm
Diamètre extérieur143 mm
Largeur35 mm
Sériek
Vitesse de référence2390 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r290000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr91000 N
Jeu Radialcn
273,74 € HT
/ unité
328,49 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours