Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux INA K60X65X30-A/0-7
Cage à aiguilles
Voir les informations techniquesRéférences
INA :K60X65X30-A/0-7
Rubix :0269-1256287
Fabricant :0001940346063
EAN :4012802700633


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 65 mm |
| Largeur | 30 mm |
Détails articles : CAGE A AIGUILLES K 60X65X30 A 0-7 INA
Points forts
Température de fonctionnement comprise entre -20°C et +120°C.
Applications
Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 65 mm |
| Largeur | 30 mm |
| Série | k |
| Vitesse de référence | 4650 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 116000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 42500 N |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,26 € HT
/ unité
43,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours