Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux INA K65X73X30-B/0-7

Cage à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

INA :K65X73X30-B/0-7
Rubix :0269-1004672
Fabricant :0012236076063
EAN :4047643185011
CAGE A AIGUILLES K 65X73X30 B QMC 1 0-7 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur73 mm
Largeur30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAGE A AIGUILLES K 65X73X30 B QMC 1 0-7 INA


Points forts

Température de fonctionnement comprise entre -20°C et +120°C.

Applications

Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur73 mm
Largeur30 mm
Sériek
Vitesse de référence4300 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r123000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr57000 N
Jeu Radialcn
57,95 € HT
/ unité
69,54 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h